Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21318 D1C3 ID 90mm AD 190mm Breite43mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 21318D1C3
NTN Pendelrollenlager 21318D1C3
NTN Pendelrollenlager 21318D1C3
NTN Pendelrollenlager 21318D1C3
Artikel-Nr.:
     1498-8000505903
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10136959
EAN/GTIN:
     4547359260977
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
190 mm
Innen-Ø:
90 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
6,185 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
NTN
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 122,43*
€ 136,61*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 127,32*
€ 137,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 132,63*
€ 152,09*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 132,92*
€ 156,50*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 142,73*
€ 157,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.