Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2214 -C3 ID 70mm AD 125mm Breite31mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000506272
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10070980
EAN/GTIN:
     9008745110856
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: Standardausführung · Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
1,52 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
NKE
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
125 mm
Innen-Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 44,99*
€ 56,73*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 46,62*
€ 58,37*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 45,04*
€ 58,39*
6 Tage
26
€ 10,00*
ab € 50,57*
€ 63,33*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 69,80*
€ 82,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.