Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2219 -M ID 95mm AD 170mm Breite43mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000506350
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10029480
EAN/GTIN:
     4012801478502
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: Standardausführung · Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
4,1 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
170 mm
Innen-Ø:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 223,14*
€ 241,85*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 248,68*
€ 267,51*
€ 4,95*
ab € 247,3588*
€ 267,5188*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 240,95*
€ 268,05*
Lager 1498
42
Frei Haus
ab € 357,95*
€ 382,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,59*
€ 455,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,45*
€ 455,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,34*
€ 450,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,11*
€ 444,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,95*
€ 425,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.