Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2220 K/C3 ID 100mm AD 180mm Breite46mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000506360
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10120317
EAN/GTIN:
     7316571482187
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: Standardausführung · Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
4,8 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
180 mm
Innen-Ø:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager konisch, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,85*
€ 297,26*
7 Tage
8
€ 10,00*
ab € 274,26*
€ 298,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,52*
€ 317,43*
Frei Haus
ab € 324,49*
€ 350,08*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 570,23*
€ 611,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,10*
€ 727,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,27*
€ 723,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,16*
€ 716,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,23*
€ 702,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,23*
€ 678,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.