Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2222 K ID 110mm AD 200mm Breite53mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000506626
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10120289
EAN/GTIN:
     7316574217021
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: Standardausführung · Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
6,8 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
200 mm
Innen-Ø:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager konisch, Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 5,99*
ab € 238,38*
€ 266,17*
7 Tage
34
€ 10,00*
ab € 279,05*
€ 301,09*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,53*
€ 400,79*
€ 4,95*
ab € 495,2886*
€ 530,1786*
Lager 1498
30
Frei Haus
ab € 539,07*
€ 575,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,90*
€ 685,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,94*
€ 681,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,59*
€ 664,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,70*
€ 655,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,07*
€ 641,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.