Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22309 E/VA405 ID 45mm AD 100mm Breite36mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000506878
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10073526
EAN/GTIN:
     7316571636481
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
1,4 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Ausführung:
für schwingende Beanspruchung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
100 mm
Innen-Ø:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,79*
€ 87,41*
€ 3,19*
ab € 76,77*
€ 87,83*
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 79,42*
€ 90,75*
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 85,11*
€ 96,44*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 140,70*
€ 154,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10069227
ab € 61,58*
Ähnlich
SNR
10187376
ab € 77,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.