Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22310 -E1A-XL-M-C3 ID 50mm AD 110mm Breite40mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000506888
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10067070
EAN/GTIN:
     4026677807809
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
1,82 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
110 mm
Innen-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 114,26* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.