Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22316 E1C4 ID 80mm AD 170mm Breite58mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000507022
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10080880
EAN/GTIN:
     4026677870711
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
170 mm
Innen-Ø:
80 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 Grad
Gewicht:
5,96 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 143,14*
€ 156,91*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 139,22*
€ 157,81*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,12*
€ 172,26*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,46*
€ 185,33*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 228,79*
€ 248,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 228,79* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.