Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22320 -E1-XL-C4 ID 100mm AD 215mm Breite73mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000507100
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10102568
EAN/GTIN:
     4026677727886
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
12,1 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
215 mm
Innen-Ø:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 266,85*
€ 287,71*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 260,56*
€ 289,45*
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 307,04*
€ 328,58*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 312,38*
€ 333,42*
Lager 1498
6
1
Frei Haus
ab € 425,92*
€ 455,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,35*
€ 541,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,93*
€ 538,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,15*
€ 527,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,92*
€ 506,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 425,92* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.