Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22326 -E1-XL-C4 ID 130mm AD 280mm Breite93mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000507178
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10102572
EAN/GTIN:
     4026677870841
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
26 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
280 mm
Innen-Ø:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 551,33*
€ 590,18*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 553,67*
€ 607,14*
€ 4,95*
ab € 681,4244*
€ 726,9344*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,05*
€ 756,53*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 882,55*
€ 938,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,64*
€ 1.116,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,30*
€ 1.110,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,45*
€ 1.085,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,24*
€ 1.070,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,55*
€ 1.050,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 882,55* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.