Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 23084 -BEA-XL-K-MB1 ID 420mm AD 620mm Breite150mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000507666
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10203413
EAN/GTIN:
     4047643134842
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Käfig:
Doppelkammkäfig aus Messing
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
620 mm
Innen-Ø:
420 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
148,5 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.899,45*
€ 5.059,17*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.785,79*
€ 5.089,23*
€ 4,95*
ab € 5.056,74*
€ 5.219,08*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.312,50*
€ 5.473,88*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 11.007,98*
€ 11.156,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.156,67*
€ 13.276,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.106,32*
€ 13.216,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.007,98*
€ 13.099,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.