Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2317 KM ID 85mm AD 180mm Breite60mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000508042
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10021944
EAN/GTIN:
     7316576605864
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: Standardausführung · Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
6,8 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
180 mm
Innen-Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager konisch, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,74*
€ 394,32*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,08*
€ 394,98*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 357,35*
€ 399,34*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 420,87*
€ 453,74*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 657,20*
€ 699,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,80*
€ 832,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,79*
€ 829,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,45*
€ 809,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,73*
€ 796,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,20*
€ 782,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.