Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2318 -K-M-C3 ID 90mm AD 190mm Breite64mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000508053
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10010382
EAN/GTIN:
     4012801192651
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Innenring: Standardausführung· Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
190 mm
Innen-Ø:
90 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
8,25 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1207 k fag, din 630, din630 1212 k, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 435,84*
€ 466,20*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 435,01*
€ 466,20*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,86*
€ 473,85*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,31*
€ 479,71*
Lager 1498
11
Frei Haus
ab € 699,23*
€ 745,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,55*
€ 887,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,20*
€ 886,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,68*
€ 874,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,54*
€ 857,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,23*
€ 832,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.