Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 3216 A ID 80mm AD 140mm Breite44,4mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000509741
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10060386
EAN/GTIN:
     7316570816327
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
44,4 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Druckwinkel:
30 Grad
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
2,35 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
140 mm
Innen-Ø:
80 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 133,79*
€ 146,18*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 134,02*
€ 146,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 143,26*
€ 159,85*
3 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 164,53*
Lager 1498
14
1
Frei Haus
ab € 207,16*
€ 224,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.382,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.