Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 3311 A-2RS1/C3MT33 ID 55mm AD 120mm Breite49,2mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000510293
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10086569
EAN/GTIN:
     7316571510743
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Informationen:
Breite:
49,2 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Druckwinkel:
30 Grad
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
2,228 kg
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
120 mm
Innen-Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 122,08*
€ 134,76*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 124,29*
€ 137,44*
2 Tage
64
1
Frei Haus
ab € 128,20*
€ 141,02*
5 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 127,66*
€ 144,81*
Lager 1498
64
1
Frei Haus
ab € 222,81*
€ 242,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,29*
€ 288,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.388,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.