Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager 51307 ID 35mm AD 68mm B.24mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000512231
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10012931
EAN/GTIN:
     7316577059529
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
0,39 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Außen-Ø:
68 mm
Innen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 22,53*
€ 30,11*
1 Tag
29
1
€ 4,90*
ab € 22,76*
€ 30,26*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 22,66*
€ 30,27*
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 22,07*
€ 30,29*
Lager 1498
29
1
€ 5,45*
ab € 32,40*
€ 41,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51307
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.