Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager 51317 ID 85mm AD 150mm B.49mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000512268
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10012986
EAN/GTIN:
     7316577006950
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Weitere Informationen:
Breite:
49 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
3,55 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Außen-Ø:
150 mm
Innen-Ø:
85 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 172,47*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 158,17*
€ 172,48*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 161,36*
€ 177,14*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 162,87*
€ 177,14*
Lager 1498
1
1
Frei Haus
ab € 259,10*
€ 281,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,10*
€ 308,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10012987
ab € 95,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.