Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6316 -2RSRC3 ID 80mm AD 170mm Breite39mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 6316 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
NKE 6316 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
NKE 6316 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000518109
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10054859
EAN/GTIN:
     9008745191763
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager
din 625
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
170 mm
Innen-Ø:
80 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
3,58 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
NKE
Weitere Suchbegriffe: bohrung 80 mm rillenkugellager, Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 4,90*
ab € 69,59*
€ 83,51*
5 Tage
34
€ 5,99*
ab € 68,10*
€ 83,53*
2 Tage
34
€ 4,95*
ab € 71,05*
€ 84,94*
7 Tage
51
€ 10,00*
ab € 79,10*
€ 94,87*
Lager 1498
34
€ 5,45*
ab € 107,77*
€ 123,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.