Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 698 DDMC3 (2RS) ID 8mm AD 19mm Breite6mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000519234
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10115874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager id 8mm ad 19mm
din 625
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,007 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
NSK
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
19 mm
Innen-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager nsk, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.