Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spindellager 7002 A5TYNSULP4 ID 15mm AD 32mm Breite9mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000519260
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10084006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7 · Schmierung: konserviert
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Druckwinkel:
25 Grad
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Gewicht:
0,03 kg
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Marke:
NSK
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
einzelnes Universallager
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
32 mm
Innen-Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 75,96*
€ 110,51*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 115,66*
€ 144,78*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,83*
€ 145,25*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.