Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7002 CSN24TRDULP3=2 pcs.ID 15mm AD 32mm Breite18mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000519265
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10148755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 · Schmierung: konserviert · Stromisolierung: Isolierung durch Keramikkugeln
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Druckwinkel:
15 Grad
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Gewicht:
0,056 kg
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Marke:
NSK
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P2 bzw. ABEC 9
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
Satz aus zwei Universallagern
Käfig:
Hartgewebekäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
32 mm
Innen-Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 382,38*
€ 477,62*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 554,79*
€ 642,42*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 555,42*
€ 644,46*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,42*
€ 764,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,10*
€ 754,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,57*
€ 726,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,28*
€ 704,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,79*
€ 660,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.