Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71909 ACDGA/P4A ID 45mm AD 68mm Breite12mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000519510
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10077827
EAN/GTIN:
     7316570499681
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit besser als P4/ABEC · Schmierung: konserviert
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Druckwinkel:
25 Grad
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Gewicht:
0,131 kg
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
einzelnes Universallager
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
68 mm
Innen-Ø:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 87,52*
€ 102,06*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 98,93*
€ 110,05*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 113,98*
€ 125,99*
6 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 126,43*
€ 140,21*
Lager 1498
3
1
Frei Haus
ab € 171,38*
€ 186,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10044053
ab € 100,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.