Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71926 CDGA/P4A ID 130mm AD 180mm Breite24mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000519540
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10077925
EAN/GTIN:
     7316570102895
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 / ABEC 7, Laufgenauigkeit besser als P4 /
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +100 Grad
Druckwinkel:
15 °
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Gewicht:
1,53 kg
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Anordnung:
einzelnes Universallager
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
180 mm
Innen-Ø:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 600,59*
€ 640,76*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 602,37*
€ 643,89*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,83*
€ 643,90*
€ 4,95*
ab € 666,2612*
€ 709,3612*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 819,72*
€ 871,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,02*
€ 1.036,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,08*
€ 1.031,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,39*
€ 1.009,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,14*
€ 995,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,72*
€ 975,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
7926UCG/GNP42U3G
ab € 560,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.