Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 7230 BCBM ID 150mm AD 270mm Breite45mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000520079
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10017380
EAN/GTIN:
     7316570032420
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +200 °C
Druckwinkel:
40 Grad
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
10,83 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
270 mm
Innen-Ø:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,45*
€ 728,32*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 683,26*
€ 728,33*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,35*
€ 739,30*
Frei Haus
ab € 737,92*
€ 789,60*
Lager 1498
28
Frei Haus
ab € 1.028,23*
€ 1.087,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,83*
€ 1.294,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,39*
€ 1.290,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,93*
€ 1.260,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,90*
€ 1.238,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,23*
€ 1.223,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.534,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.