Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 7256 -B-MP-UA - Breite80mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000520103
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10131745
EAN/GTIN:
     4026677139290
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Druckwinkel:
40 Grad
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
85 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
500 mm
Innen-Ø:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 5.676,45*
€ 5.954,59*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 5.846,76*
€ 5.954,60*
€ 4,95*
ab € 6.428,9244*
€ 6.535,7344*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 7.994,17*
€ 8.580,83*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 9.594,97*
€ 9.688,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.688,29*
€ 11.529,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.652,30*
€ 11.486,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.594,97*
€ 11.418,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.