Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 7409 BG ID 45mm AD 120mm Breite29mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000520492
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10124813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Wälzlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
29 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Druckwinkel:
40 Grad
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
1,75 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NSK
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
120 mm
Innen-Ø:
45 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 291,08*
€ 345,98*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 289,90*
€ 347,34*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,98*
€ 411,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,89*
€ 406,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,54*
€ 375,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,08*
€ 346,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.