Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Zylinderrollenlager 81240 -M ID 200mm AD 280mm 12,098kg ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000520696
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10134169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Spannlager
Spannringlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
62 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
12,098 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
ZEN
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Artikelumfang:
komplettes Axial-Zylinderrollenlager
Außen-Ø:
280 mm
Innen-Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, zen spannlager, spannlager, Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 79,78*
€ 101,63*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 573,28*
€ 645,44*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 574,38*
€ 647,93*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,44*
€ 768,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,22*
€ 739,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,51*
€ 712,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,74*
€ 700,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,28*
€ 682,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.