Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlager-Gehäuseeinheit AELF210 D1 50mm viereckig NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000521052
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10120463
EAN/GTIN:
     4547359765939
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
Lochanzahl:
4
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
2,444 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Form:
viereckig
Marke:
NTN
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschlager, Flanschlager-Gehäuseeinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,71*
€ 43,93*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 34,96*
€ 44,15*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,98*
€ 44,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,72*
€ 50,29*
Lager 1498
11
€ 5,45*
ab € 54,30*
€ 67,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.