Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlager-Gehäuseeinheit AELFC206 30mm rd.ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000521054
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10146417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
Lochanzahl:
4
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
1,284 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Form:
rund
Marke:
ZEN
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, Flanschlager-Gehäuseeinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
8
1
€ 5,45*
ab € 12,46*
€ 17,44*
4 Tage
8
5
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 17,52*
5 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 12,31*
€ 23,67*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.