Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit AELT210 D1 50mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000521095
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10120489
EAN/GTIN:
     4547359766714
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
2,511 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Marke:
NTN
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
50 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 45,51*
€ 49,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,04*
€ 55,27*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,97*
€ 55,53*
5 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 44,31*
€ 55,67*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 68,80*
€ 81,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.