Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhülse AH24044 ID 200mm AD 230mm B.138mm DIVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-8000521162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10063244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere technische Eigenschaften:· Lieferumfang: ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
138 mm
Gewicht:
8,25 kg
Kegel:
01:30
Wellenart:
für metrische Wellen
Marke:
DIVERS
Außen-Ø:
230 mm
Bauform:
Standardausführung
Innen-Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehhuelsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.