Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhülse AHX2314 ID 65mm AD 80mm B.64mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000521288
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10082854
EAN/GTIN:
     4012801208864
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Weitere technische Eigenschaften: · Lieferumfang: ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Gewicht:
0,46 kg
Kegel:
01:12
Wellenart:
für metrische Wellen
Marke:
FAG
Außen-Ø:
80 mm
Bauform:
Standardausführung
Innen-Ø:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehhuelsen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,78*
€ 39,04*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 30,91*
€ 39,22*
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 30,14*
€ 39,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 34,94*
€ 44,00*
Lager 1498
17
€ 5,45*
ab € 55,03*
€ 67,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 55,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.