Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhülse AHX2318 ID 85mm AD 100mm B.79mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000521300
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10082856
EAN/GTIN:
     4012801208901
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Weitere technische Eigenschaften:· Lieferumfang: ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
79 mm
Gewicht:
0,8 kg
Kegel:
01:12
Wellenart:
für metrische Wellen
Marke:
FAG
Außen-Ø:
100 mm
Bauform:
Standardausführung
Innen-Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehhuelsen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 43,88*
€ 54,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,91*
€ 54,79*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 42,94*
€ 55,06*
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,57*
€ 56,94*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 88,97*
€ 104,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 88,97* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.