Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallagerscheibe AS1107 ID 35mm AD 52mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000521429
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156509
EAN/GTIN:
     4547359021158
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
1 mm
Gewicht:
0,015 kg
Marke:
NTN
Außen-Ø:
52 mm
Innen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Axial-Zylinderrollenlager, Axialzylinderrollenlager, axialscheibe, Axiallagerscheibe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,56*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 0,34*
€ 0,56*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,68*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,60*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AS3552
ab € 0,50*
Ähnlich
SKF
AS 3552
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.