Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B7013 -E-T-P4S-UL ID 65mm AD 100mm Breite18mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000521670
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10068268
EAN/GTIN:
     4012801450126
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 · Schmierung: konserviert
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Druckwinkel:
25 Grad
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Gewicht:
0,42 kg
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
einzelnes Universallager
Käfig:
Hartgewebekäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
100 mm
Innen-Ø:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 154,11*
€ 166,97*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 155,79*
€ 169,41*
1 Tag
52
1
Frei Haus
ab € 168,74*
€ 183,64*
1 Tag
52
1
Frei Haus
ab € 168,34*
€ 183,64*
Lager 1498
52
1
Frei Haus
ab € 270,39*
€ 293,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,95*
€ 349,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,46*
€ 344,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,91*
€ 340,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 270,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.530,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.