Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71900 -C-T-P4S-UL ID 10mm AD 22mm Breite6mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000521702
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10029937
EAN/GTIN:
     4012801167536
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 · Schmierung: konserviert
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Druckwinkel:
15 Grad
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Gewicht:
0,01 kg
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P2 bzw. ABEC 9
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
einzelnes Universallager
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
22 mm
Innen-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 70,54*
3 Tage
56
€ 4,90*
ab € 60,05*
€ 70,87*
2 Tage
60
€ 4,95*
ab € 60,05*
€ 70,87*
€ 4,95*
ab € 60,8495*
€ 71,6995*
Lager 1498
60
€ 5,45*
ab € 97,69*
€ 108,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 97,69* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.