Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71910 -E-T-P4S-UL ID 50mm AD 72mm Breite12mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000521721
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10068980
EAN/GTIN:
     4012801167802
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 · Schmierung: konserviert
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Druckwinkel:
25 Grad
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Gewicht:
0,13 kg
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
einzelnes Universallager
Käfig:
Hartgewebekäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
72 mm
Innen-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 99,13*
€ 110,66*
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 100,71*
€ 112,00*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 116,72*
€ 129,51*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 118,08*
€ 130,26*
Lager 1498
18
Frei Haus
ab € 189,93*
€ 207,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 189,93* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.