Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelbüchse BK1210 ID 12mm AD 16mm Breite10mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000521864
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10046582
EAN/GTIN:
     4012802413922
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchsen ina
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Gewicht:
0,005 kg
Marke:
INA
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
16 mm
Innen-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 2,46*
€ 3,43*
2 Tage
167
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,45*
7 Tage
168
1
€ 10,00*
ab € 2,88*
€ 4,03*
1
€ 3,19*
ab € 2,91*
€ 4,07*
Lager 1498
167
1
€ 6,95*
ab € 4,08*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,08* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.