Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe CF35 AD 74,5mm Gehäusedeckel B.32mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000522106
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10150079
EAN/GTIN:
     3413520477400
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Gewicht:
0,024 kg
Marke:
SNR
Ausführung:
Gehäusedeckel
Außen-Ø:
74,5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,41*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,11*
€ 4,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 4,48*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,17*
Lager 1498
2
1
€ 6,95*
ab € 4,69*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.