Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe DKV270 AD 201,5mm Gehäusedeckel B.6,1mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000522192
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10102909
EAN/GTIN:
     4012801000352
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Weitere Informationen:
Breite:
6,1 mm
Gewicht:
0,126 kg
Marke:
FAG
Ausführung:
Gehäusedeckel
Außen-Ø:
201,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Enddeckel, Deckel und Kappe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 16,57*
€ 22,72*
1
€ 3,19*
ab € 16,54*
€ 22,73*
5 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 16,32*
€ 22,96*
1
€ 4,95*
ab € 19,0096*
€ 25,7396*
Lager 1498
40
1
€ 5,45*
ab € 34,54*
€ 44,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 34,54* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.