Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe ECY205 AD 55,5mm Enddeckel B.23mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000522238
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10056587
EAN/GTIN:
     7316571147567
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Spannlager
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Gewicht:
0,01 kg
Marke:
SKF
Ausführung:
Enddeckel
Außen-Ø:
55,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, Deckel und Kappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,51*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,53*
1
€ 3,19*
ab € 1,88*
€ 2,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,77*
Lager 1498
132
1
€ 6,95*
ab € 3,53*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.