Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit ESEHE209 45mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000522263
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10148459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
1,99 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Marke:
SNR
Ausführung:
für Linearbewegungen
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Spann-Gehäuseeinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 49,61*
€ 64,81*
4 Tage
5
€ 7,99*
ab € 51,89*
€ 67,65*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 51,74*
€ 67,65*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 47,51*
€ 71,11*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 52,28*
€ 73,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.