Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehäuse FNL522 A 100mm rd.SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000522606
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10087800
EAN/GTIN:
     7316572868867
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Flanschlagergehäuse
flanschgehäuse skf
flanschgehäuse
Weitere technische Eigenschaften: · Bauform: einseitig geschlossene Ausführung
Weitere Informationen:
Lochanzahl:
4
Gewicht:
23,5 kg
Form:
rund
Marke:
SKF
Material:
Grauguss
Innen-Ø:
100 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 351,80*
€ 379,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 350,70*
€ 379,88*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 370,21*
€ 399,53*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 368,64*
€ 399,53*
Lager 1498
34
Frei Haus
ab € 629,82*
€ 673,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,20*
€ 801,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,06*
€ 797,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,69*
€ 782,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,53*
€ 768,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,82*
€ 749,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
10083574
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.