Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festring FRB10/80 ID 72mm AD 80mm Breite10mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000522647
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10087809
EAN/GTIN:
     7316577299826
Suchbegriffe:
Festring
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Gewicht:
0,037 kg
Marke:
SKF
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
72 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 5,33*
7 Tage
11
1
€ 10,00*
ab € 4,14*
€ 6,02*
1
€ 3,19*
ab € 4,30*
€ 6,24*
5 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 5,30*
€ 8,01*
Lager 1498
11
1
€ 6,95*
ab € 6,24*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.