Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager GE75 -KRR-B ID 75mm AD 130mm Breite67mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000523636
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10064239
EAN/GTIN:
     4012802794991
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Spannlager
Spannringlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Dichtung: beidseitig Lippendichtung · Schmierung: nachschmierbar
Weitere Informationen:
Breite:
67 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
2,14 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
130 mm
Innen-Ø:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager ina, spannlager, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,14*
€ 113,07*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 99,95*
€ 113,47*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 99,96*
€ 113,48*
€ 4,95*
ab € 113,1275*
€ 127,2875*
Lager 1498
9
Frei Haus
ab € 159,61*
€ 177,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 159,61* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.