Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE80 -LO 80mm AD 120mm B.80mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000523661
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10150618
EAN/GTIN:
     4012802533941
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager ina
radial-gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Außenring: zweiteilig · Innenring: beidseitig verbreiterter Innenring für Anordnung mit Distanz · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Temperaturbereich:
-60 bis +200 °C
Gewicht:
2,53 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
INA
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
120 mm
Innen-Ø:
80 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 117,82*
€ 131,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,53*
€ 145,78*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 136,62*
€ 150,41*
€ 4,95*
ab € 137,217*
€ 152,047*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 190,67*
€ 207,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 190,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.