Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager GLE35 -KRR-B ID 35mm AD 72mm Breite37,7mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000524131
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10049029
EAN/GTIN:
     4012802799590
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Dichtung: beidseitig Lippendichtung · Schmierung: nachschmierbar
Weitere Informationen:
Breite:
37,7 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
0,42 kg
Befestigung:
Mitnehmernut
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
72 mm
Innen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, spannlager, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 22,28*
€ 30,04*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,76*
€ 34,54*
1
€ 4,95*
ab € 29,6765*
€ 39,6565*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 30,00*
€ 40,09*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 41,77*
€ 52,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 41,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.