Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager GYE12 KRRB ID 12mm AD 40mm Breite27,4mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000524337
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10047943
EAN/GTIN:
     4012802821390
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung
Weitere Informationen:
Breite:
27,4 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
0,11 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außen-Ø:
40 mm
Innen-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
168
1
€ 5,99*
ab € 9,02*
€ 13,09*
1 Tag
168
1
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 13,17*
1 Tag
168
1
€ 4,90*
ab € 9,62*
€ 13,46*
1
€ 4,95*
ab € 10,8795*
€ 15,1795*
Lager 1498
168
1
€ 5,45*
ab € 15,64*
€ 21,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 15,64* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.