Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse H212 ID 55mm AD 80mm Breite38mm DIVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000524395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10001368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannhülse
Weitere technische Eigenschaften: · Lieferumfang: mit Sicherungsblech und Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Gewicht:
0,346 kg
Kegel:
01:12
Wellenart:
für metrische Wellen
Marke:
DIVERS
Außen-Ø:
80 mm
Bauform:
Standardausführung
Innen-Ø:
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.