Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse H2320 ID 90mm AD 130mm Breite97mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000524465
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10088013
EAN/GTIN:
     7316577008763
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Weitere technische Eigenschaften:· Lieferumfang: mit Sicherungsblech und Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
97 mm
Gewicht:
2,083 kg
Kegel:
01:12
Wellenart:
für metrische Wellen
Marke:
SKF
Außen-Ø:
130 mm
Bauform:
Standardausführung
Innen-Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 66,48*
€ 79,94*
3 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 66,31*
€ 79,95*
6 Tage
58
1
€ 10,00*
ab € 69,22*
€ 83,29*
1
€ 3,19*
ab € 71,28*
€ 85,36*
Lager 1498
46
1
€ 5,45*
ab € 99,47*
€ 116,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H2320
ab € 58,21*
Ähnlich
SNR
H.2320
ab € 60,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.